曜日別特売
KTX-J19L トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具) AIR WAVE(和コーポレーション) 31870309

 

KTX-J19L トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具) AIR WAVE(和コーポレーション) 31870309
KTX-J19L トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具) AIR WAVE(和コーポレーション) 31870309
KTX-J19L トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具) AIR WAVE(和コーポレーション) 31870309

トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ソケットサイズ(mm)19
内容量1個注文コード31870309品番KTX-J19L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。
タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。
錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)
また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。

用途
タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
種別エアー工具用(手工具可)質量(g)815首振角度(°)40材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)差込口12.7mm耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592ソケットサイズ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端ソケットは固定されておりますが、エアーインパクトに取付ての空運転は危険ですのでしないで下さい。

商品説明動画

トラツメチェンジャー実演 動画
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31870293
2022-05-17
用途: トラクター爪の交換時
有限会社 キムラプラン

ショートタイプのインパクトレンチも購入したのですが、ショートでは交換できない箇所が有って不憫さを感じておりました。
この工具の方が的を得ていてすべての爪が交換できます。ただ、ねじ径の違いがあるので17㎜用や19㎜用と言った感じで、どのサイズも兼ねてないのでそれだけは割高な気がいたします。

対象商品 : 31870309
2020-05-20
用途: トラクター の爪交換
農・林・水産業

インパクトを使った爪の交換には最適。インパクト本体が爪の間に入らず、ボルトをまわせなかったが容易になった。

対象商品 : 31870309
2020-03-21
用途: ロータリー、ドライブハローの爪交換
株式会社ばんどう農園農・林・水産業

爪交換にとても重宝しています。
長さ、角度もちょうどいいです。

対象商品 : 31870293
2020-03-11
用途: トラクター爪の交換
農・林・水産業

値段も手ごろで、使いやすいサイズだった
大満足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31870293
2019-09-03
用途: トラクターの爪交換
農・林・水産業

エアー工具専用とかいてありましたがが、私の使う工具は充電式ソケットレンチなので少し心配しました。 でも問題なく使用できて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする