プロテック スレンダーラーグF(タグ付)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31870354 品番 MO746-060X-MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ホコリ保持力が大幅にアップ!
広範囲の湿り拭きに適した高機能ラーグです。5色のタグ付きで、不要タグを切り取ればゾーニングにも対応可能です。

適合DU663-060U-MB、C75-10-060U-MB 寸法(幅W×奥行D)(mm)約770×約240 用途商業施設、駅、病院など清潔が求められる施設の床(フローリング、CF、大理石など)に。 材質ポリエステル・ナイロン 質量(g)210 繰り返し・詰め替え対応
注意
※掃除機、アイロン等の電化製品は接続できません。
※掻き取り性能を高めている為、床材によっては動きが重くなることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
フロアー清掃

べつに何の問題もありません。便利に使わせて貰っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする