CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の フラットモップ
プロテック スレンダーラーグN(タグ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31870388
品番
MO747-090X-MB
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フレンジなしのスタンダードタイプ。
5色のタグ付。不要タグを切り取ればゾーニングにも対応可能。
適合
DU663-090U-MB
寸法(幅W×奥行D)(mm)
約960×約145
用途
商業施設、駅、病院など清潔が求められる施設の床(フローリング、CF、大理石など)に。
材質
ポリエステル・ナイロン
質量(g)
190
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※掃除機、アイロン等の電化製品は接続できません。
※掻き取り性能を高めているため床材によっては動きが重くなることがあります。