Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31870519
品番
LGW85066LE1
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.2
仕様
防湿型・防雨型・ネジ込み方式
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
86
全光束(Lm)
450
色温度(K)
5400
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.5
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
調光の可否
否