※色やサイズ、内容等の詳細は各品番をご確認ください。

0.08mm×15mm×50m 識別テープ 竹谷商事 31870564 0.08mm×15mm×50m 識別テープ 竹谷商事 31870564

識別テープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20本) 注文コード 31870564 品番 0.08mm×15mm×50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ

幅(mm)15 厚さ(mm)0.08 長さ(m)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31870537
2023-10-07
用途:
植物マーカー
製造業

植物の表示やマーカーに使用するために購入しました。本来の使い方ではないと思いますが、ある程度の対候性もありそうなので、長く使えると思います。

対象商品:
31870528
2023-04-16
用途:
田んぼアート線引
教育・研究機関

今年から使う予定です。一般のPEテープより目立つ色合いで田んぼアートの区域がハッキリ
分かり色苗が植えやすくなります。

対象商品:
31870537
2022-10-30
用途:
測量作業、杭の位置へのしるし等
不動産業

間違いないないですね!
コレを巻いておけば、遠くからでも良くみえます。
ピンクであれば15mm幅でもかなり目立ちます。
重宝してます。

対象商品:
31870573
2019-10-21
用途:
工具の部署別の色分け
日学株式会社 様

粘着がない。引っ張って巻きつけてつくかと思いきやそうでもない。端をテープで留めたが、本来の使用の仕方がわからない。思っていたものとは違ったようです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする