曜日別特売
25A-LEY32DS3C-500BMF 25A Series(25A-LEY) SMC 31870712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A Series(25A-LEY)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W注文コード31870712品番25A-LEY32DS3C-500BMF
参考基準価格(税別)¥149,380販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする