かしこく充電対応 大容量モバイルバッテリー20000mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31871036 品番OWL-LPB20001-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。

バッテリー容量(mAh)20000 質量(g)410 ホワイト 付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。 出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200 入力5V/3A 保証期間1年 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数3個口 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1 充電端子Type-C 給電端子USB/Type-C

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:583

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする