バッテリー容量(Ah)1.3
充電時間(時間)目安:最大約4.5(空→フル充電)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約200
用途ねじなどの締め付け・ゆるめに
セット内容ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1
質量(kg)約0.34
電源(V)【内蔵バッテリー】3.7
電圧(V)充電プラグ:DC5
ケーブル長(m)約0.58
穴あけ能力(mm)[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70
ねじ締め能力(mm) 木ねじ[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本
最大締付トルク(N・m)約5(約51kgf-cm)
電池【内蔵バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可
入力電流(mA)充電プラグ:500
充電方式USB充電
差込口ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式)
アズワン品番64-4062-50
ライト機能LEDライト付き