ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS550X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31873294 品番 ATH-CKS550X BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスタンダードモデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 ブルー 質量(g)約6(コード除く) 再生周波数帯域(Hz)5〜4000 音圧レベル(dB)105(出力) プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)100 イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする