スマートフォン用イヤホン ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31873328 品番 ATH-CKS550XiS BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

キレのある重低音でハイレゾ音源に対応するスマートフォン対応モデル。
キレのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ9.8mm SOLID BASS HDドライバー。
磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。
大口径音導管で音の伝達効率を上げ、ハイレゾ音源に対応。
本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。
小型ボディで高い密閉性と装着性を両立。
スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。

プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L) 型式マイクロホン部:コンデンサー型 ブラック 質量(g)約6(コード除く) タイプダイナミック型 コード長さ(m)1.2(Y型) 周波数特性100〜10000 再生周波数帯域(Hz)5〜4000 音圧レベル(dB)105(出力) インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)100 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状カナル型 ハイレゾ音源対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする