プラグ形状Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)
付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)
型式マイクロホン部:コンデンサー型
色ブルー
質量(g)約6(コード除く)
タイプダイナミック型
コード長さ(m)1.2(Y型)
周波数特性100〜10000
再生周波数帯域(Hz)5〜4000
音圧レベル(dB)105(出力)
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8
最大入力(mW)100
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44dB(0dB=1V/Pa,1kHz)
イヤホン形状カナル型
ハイレゾ音源対応