1200mm×27m(50g) 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ 31873416 1200mm×27m(50g) 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ 31873416 1200mm×27m(50g) 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ 31873416 1200mm×27m(50g) 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ 31873416

包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 31873416 品番 1200mm×27m(50g)
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。

タイプロール 幅(cm)120 長さ(m)27 厚さ(mm)約0.07 用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※紙で手を切る可能性がございます。
※用途以外の使用はしないで下さい。
※高温多湿の場所や火の気のある場所では保管しないで下さい。
品質の劣化や火事の原因になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
梱包作業
製造業

厚さも幅もちょうどよくて扱いやすいです。
長さがもう少しあればきれいに使いきれるのですが
それくらいです。

対象商品:
31873407
2025-02-20
用途:
作品の展示用台紙に使用しました
サービス業

紙の厚さと言い、長さと言い、お値段と言い三拍子揃ってお買い得で良かったですね。また、その日のうちに到着したのも満足でした。初めての注文で不安はありましたが、製作サイドからは切りやすくてとても良かったとの報告も受けました。

2025-03-20
用途:
発送用の内梱包
アートクラフト 様 (製造業)

大きなパネルを発送する時の内梱包用として使っています
プチプチと違い、梱包した時にかさばらないのと、重ねて置いた時に滑らせやすいので重宝しています
エコの観点からプチプチは使用不可の場合もありますので、紙の包装紙を使用するようになりました
ただ少し薄いので、ちょっと力を入れすぎると角が破れたりしますが、今のところこのまま使い続けるつもりです

対象商品:
31873407
2024-07-02
用途:
洋服作りの型紙と封筒に
サービス業

型紙をどんどん補正したり作り直したりするのでこれは是非物でした。おやすくたくさん買えて重宝してます。

対象商品:
31873407
2024-02-13
用途:
梱包の際の緩衝材及び個包装として使用

厚みも丁度良く、個包装の外紙にも緩衝材としても重宝してます。大きさを自由にカット出来るのがとっても良いです。

対象商品:
31873416
2024-03-01
用途:
梱包、製品間の傷防止

厚口を使用していて社内外に好評だったため、薄口も購入。必要性に応じて使い分けを行う予定です。

対象商品:
31873407
2023-01-04
用途:
発送用梱包
Lirio 様 (卸売・小売業)

サイズも使いやすく、値段も安いのでリピ買いしています。

1人が参考にしています
対象商品:
31873407
2022-01-24
用途:
包装
株式会社 ヒノサプライ 様

私共は通販で販売しております。
今までの段ボールに入れて送っていましたがお客様から段ボールの始末に困ると言われ色々検討しました。
クラフト用紙をつかう様になり感謝のお言葉を頂いております。
段ボールより価格が安くお客様に喜んでいただけるのは良い事と思っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする