シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31873504 品番KM8008SLGS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。

付属品保証書 仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付 材質セラミックシングル 規格JIS 取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31873504 KM8008SLGS 31873626 KM8008SLGS シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付 KVK シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付 KVK 1個 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする