KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
水栓金具 サーモスタット式シャワーeシャワー・3wayワンストップ仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31873538
品番
KF800TES
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー)
メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付
用途
洗い場・浴槽兼用水栓
付属品
保証書
仕様
メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付
規格
JIS
ホース長さ(m)
1.6