KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの シャワー用品
KVKの シャワースタンド
シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31873626
品番
KM8008SLGS
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。
取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
付属品
保証書
仕様
逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付
材質
セラミックシングル
規格
JIS
取り付け工具
本体G4・シャワースタンドG11