イサムエアゾール
イサムエアゾールの 暖房用品
イサムエアゾールの 暖房関連用品
エアーウレタン 滑雪ペイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(315mL)
注文コード
31873687
品番
62980548
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
着雪防止に効果のある2液高耐久滑雪塗料スプレーです。
色
クリヤー
特性
速乾、高耐久、撥水
仕様
スプレー、主剤・硬化剤混合タイプ
容量(mL)
315
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗布量
0.6〜1.0m
2
(2回塗り)
注意
※冬季5℃以下の気温では硬化反応が大幅に遅れますので、塗装しないでください。