- 名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ 31873723 - 名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ 31873723 - 名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ 31873723 - 名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ 31873723 - 名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ 31873723 - 名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ モノタロウ 31873723

名札 吊り下げチャック付きクリップ式 特大サイズ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10組) 注文コード 31873723 品番 -
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ワンタッチで取り外しできるクリップ式。
色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。

用途吊り下げ名札として 材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィン サイズ名刺(大) 中紙サイズ(mm)97×69 外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85 ひも長(cm)90 ひも幅(cm)1
注意
※名札以外の用途に使用しないでください。※チャックは完全防水ではありません。
※高温環境下で保管しないでください。変形・変色の恐れがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
職員名札用
その他業種

外回りする職員用に購入。
名札もチャックでしまるため、屋外で雨などがあっても、内部が濡れにくいのでよい。

2025-04-14
用途:
入館証に使います。
サービス業

名札の吊り下げ部分の引っ掛かりのないものを探していたのでこちらは最適でした。安全機能も付いているので子どもが使用しても安心です。

2025-07-07
用途:
嫁の外出時に持たせている。
有限会社サカエ陳列製作所 様 (製造業)

特にないが一応身に着けておくと少しは安心できる。
連絡の来ないことを名がっているけど・・・!

対象商品:
31873705
2024-03-30
用途:
職員名札に
医療・福祉・介護関連業

この鮮やかな黄色の製品が欲しくて、数社比較の結果採用です。(2回目購入)
これからも、この色合いで製品販売の継続をお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
31873705
2022-10-12
用途:
懇親会の名札
サービス業

初めて会う人達が、名札で名前を呼び合えます。ストラップの色で、グループ分けをしました。
改善するとしたら、チャックの開閉がさらにスムーズだとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31873748
2022-09-19
用途:
新入職員の社員証入れとして使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

ストラップとのセットでこの値段は安いと思う。ストラップもしっかりしており、使用に問題なし。モノタロウブランドの為、15%オフの時に購入すれば、かなりコストが抑えられて満足。紐の色も選べて購入できるのも良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
紐なしで、クリップだけでも使用できますか。
回答:
クリップと紐は取り外しができますので、紐なしでクリップだけでも使用できます。
1人が参考にしています
2024-05-31
質問:
紐の長さの調節はできますか。
回答:
紐の長さは調節できます。
2024-05-31
質問:
中に名前を書き込める中紙は入っていますか。
回答:
中紙は付属しておりません。
2024-05-31
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする