キャンプ時の焚き火で薪割りに使う手斧を探していました。
ハスクバーナかハルタホースで悩んでいましたが、モノタロウでハルタホースを取り扱っていたので購入。
届いた時は、安全面での配慮なのか刃が丸めてあるので砥石で研ぐ事が必要になります。
刃のカバーは、お気持ち的な物のようなので後々は替えた方が良さそうです。
キャンプ用に購入しました。手斧としては少し長く、手の指先から肘位の長さです。
振った感じは重さも重く無く、使いやすいと思います。
ブレードカバーが少しちゃちなので自作しようか考え中です。
小薪を割る用にと購入しました。特に砥ぎなおししなくてもスパスパ割れます。また薄く削る等のナイフの役割もこなせました。刃付けがいいと思います。どこを持っても持ちやすく扱いやすい手斧でした。
唯一、カバーがナヨナヨして頼りないので別売か自作で補うのが良いです。
質感が良く、所有するだけでも嬉しいです。特に石を削り出し方のような無骨さと柄の曲線が美しいです。刃は初めから鋭く、紙も切れるほどでした。大きさ、重さはキャンプでの薪割りにちょうど良い大きさだと思います。家族で大切に使っていきたいと思える商品です。
グリップの持ち手の曲がりが絶妙でとても使い勝手が良かったです。
重量が多少重いですが、慣れればとても快調に薪の小割が出来ます。
女性には少し重い商品なので、扱いずらいかもしれません。
不満点は開封時、刃の中央部に刃欠けが有り、それがなければ満点でした。
刃に若干かえりがあり少し研ぎました。
研いだ後は非常に使いやすかった。
見た目も満足です。
キャンプの薪割りに使用、到着時は刃が錆びた状態で、柄の部分もガサガサだが…それは当たり前のことなんでなんともなし、ハスクバーナの手斧との比較になるけど、ハスクより少しシャープな刃の形状、ハスクより少し軽め、好みはあると思うが自分はこっちの方が扱いやすいかなと感じた。キャンプ程度なら必要十分ではないでしょうか、あとシースはペラペラでショボすぎるので買った方がいいですね!