薪割り用クサビ

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31874414 品番No.559
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。

長さ(cm)17 質量(kg)1.7 最大径(Φmm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31874414
2023-01-05
用途:
薪割
株式会社 南富士カントリー倶楽部 様 (サービス業)

ヘッド部分が丸みを帯びている為、重量のある両手持ちハンマーでは薪材がバランスを崩しやすく使用しづらい。
丸太を周りから支える道具がないと叩くたびに薪材がすぐ倒れてしまうので、こつこつと中程度の片手ハンマーでたたくのが、結果的に作業自体は早い。

対象商品:
31874414
2022-05-12
用途:
薪割
アローハイツ 様 (不動産業)

確実に木に食い込み、その後長柄のハンマーで打ち込むと直径60センチくらいの玉切りしたものでも確実に割れて重宝している。ただ、写真の撮り方が良くなく形が良く解らず、注文するかどうかの段階で、買うかどうか非常に迷ってしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
31874414
2021-08-10
用途:
薪割り
鳥山・アンド・カンパニー 様 (サービス業)

試しに直径20cm程度の薪を5本割ってみましたが、今のところ問題有りません。

2人が参考にしています
対象商品:
31874414
2021-04-13
用途:
伐採した直径70mm以上の木を丸鋸で切断してゴミ袋で捨てられるサイズに割るとき
その他業種

節などがあって切りにくい木も、ど真ん中にくさびを打ち込んだら割ることが出来た。

2人が参考にしています
対象商品:
31874414
2021-03-13
用途:
薪割り
農・林・水産業

一撃で4分割にできますので、作業がはかどりました。

1人が参考にしています
対象商品:
31874414
2020-02-06
用途:
薪割り
藤川工業 様 (製造業)

太い丸太を割るのが楽になった。1.5〜2KGのハンマーを使える人なら
楽勝です。

3人が参考にしています
対象商品:
31874414
2020-06-26
用途:
薪割り
その他業種

食い込みはいいですが、打ち込んでからの断裂がいまいちのような気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
31874414
2019-05-31
用途:
薪割作業

太い丸太の薪割作業に使用しましたが、思っていた通り、大きな力を出さなくても上手く割ることができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする