曜日別特売
P-85 ストレートタイプ 溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド) 31875209

P-85 ストレートタイプ 溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド) 31875209
P-85 ストレートタイプ 溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド) 31875209
P-85 ストレートタイプ 溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド) 31875209
P-85 ストレートタイプ 溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド) 31875209
P-85 ストレートタイプ 溶接専用ペンチ スズペン SUZUKID(スズキッド) 31875209

溶接専用ペンチ スズペン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31875209品番P-85 ストレートタイプ
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。
ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。

用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×10×160質量(g)140アズワン品番64-8631-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31875209
2021-06-11
用途: 板金作業時
その他業種

ストレートタイプとベントタイプを購入しました。以前使用した物は初回で使用不能になってしまい、普通に使える耐久性が大事。

対象商品 : 31875218
2021-06-18
用途: 溶接時
サービス業

大変満足していますが価格面でもう少し安くなるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする