溶接専用ペンチ スズペン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31875218 品番P-86 ベントタイプ
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。
ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの着脱交換、ワイヤの切断、ワイヤの引き出しが出来ます。

本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×25×154 質量(g)140 用途半自動容積作業に必要な機能がある溶接用ペンチ。 アズワン品番64-8631-72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31875209
2021-06-11
用途:
板金作業時
その他業種

ストレートタイプとベントタイプを購入しました。以前使用した物は初回で使用不能になってしまい、普通に使える耐久性が大事。

対象商品:
31875218
2021-06-18
用途:
溶接時
サービス業

大変満足していますが価格面でもう少し安くなるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする