建築内装用接着剤 水性コンクリメントR

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 注文コード31875245 品番AE-221
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木レンガ・巾木・胴縁・金属・タイルなどに使用できる建築内装用接着剤です。
水性タイプで使いやすく、引火性・毒性の心配はありません。
ペースト状ですので多少のすき間は充てんできます。
ポリスチレンフォーム(発泡スチロール)も接着できます。
防錆剤配合なので金属の接着ができます。
臭いが少ないです。

用途
木工造作工事、内装壁仕上げタイルの接着に。
コンクリート・モルタル下地に木レンガ・木工造作・金属の接着に。
石膏ボード・吸音テックス・ハードボード・繊維強化セメント版・PC板・けい酸カルシウム板・合板などの相互接着に。
グレー 付属品ヘラ 仕様ずれ:0 タイプ水性 容量(kg)3 引張強度(N/mm)割裂接着:28.8 主成分アクリル樹脂エマルション 比重1.5 標準使用量全面塗布:2.5m2/3kg(約0.8mm厚の場合) 不揮発分60.0±2.0% 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆表示品 貼合せ可能時間15分以内(23℃) 張付け可能時間(分)(23℃)15以内 粘度(Pa・s)470±200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※壁、天井材の仕上げ接着(特に大きい面積)には釘併用で施工してください。
※コンクリート・モルタル下地と内装壁仕上げタイルの施工にご使用いただけます。
※接着後は水の影響を受けない個所にご使用ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31875245
2023-02-18
用途:
室内での鋼板平板貼り
建設業・工事業

0.35ミリの鋼板を室内に貼る際に使用しました。均一に塗らないと、施工直後には感じなかったのですが、硬化後に塗った箇所が引っ張られ表面の仕上がりに大きく影響すると感じました。均一に塗るのは難しかったです。

対象商品:
31875245
2021-01-10
用途:
巾木の施工時
サービス業

水性なので匂いも少なくバケツに入っているので使いやすく粗面への接着力も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする