GW2780 アイケアスリムベゼル液晶モニター27インチ/フルHD/IPS/輝度自動調整機能(B.I.)搭載/ブルーライト軽減/HDMI/DP/D-sub/スピーカー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31875349 品番GW2780
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

「GW2780」は、ウルトラスリムベゼルデザインとスタンド背面にケーブル収納を組み合わせた、27インチのフレームレス・ディスプレイです。
BenQ独自のアイケアテクノロジーとして、「ブルーライト軽減」と「フリッカーフリー」技術が最高に快適な視聴体験をもたらし
さらに業界をリードする「ブライトネスインテリジェンステクノロジー」を搭載することで、さまざまな周辺光環境でも鮮明なディテールが再現されます。

解像度1920×1080 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル(各幅(約1.5m)、クィックスタートガイド、ドライバーCD、保証書 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)最大:32、標準:18 電源内蔵 表面処理ノングレア 接続方式D-sub×1、HDMI1.4×1、DP1.2×1、ヘッドフォンジャック、AudioLine-in 本体質量(kg)4.85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×463×183(台座含む) コントラスト比1000:1 表示色約1677万色 走査周波数(垂直)60Hz 応答速度12ms 視野角(左右:上下)178°/178° 水平周波数(kHz)30〜83 垂直周波数(Hz)50〜76 色(本体)ブラック 画面サイズ27インチ アズワン品番65-0444-96 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.311 アスペクト比16:9 表示寸法(mm)597.6×336.2 最大輝度(cd/m2)250 待機時消費電力(W)0.5以下 パネル駆動方式IPS VESA対応対応 ブルーライトカット対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31875349 GW2780 63667785 GW2790 BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) BenQ アイケアGWシリーズ 27型モニター GW2790 BenQ(ベンキュー) 1台 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする