ギガアクセス VPNルーター(4ポート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31875403 品番RTX830
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携

用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。 適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線) 性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5 ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s) 接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず) メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MB スロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応) アズワン品番65-1891-62 プロトコルWAN:PPPoE
注意
※ADSL、CATV、FTTH(光ファイバー)等の回線との接続には、別途ADSLモデム、ケーブルモデムまたはメディアコンバーターが必要です。ATM回線との接続には、ATM-TAが別途必要です。また、複数のパソコンでの使用を認めていないプロバイダもありますので、 契約内容をご確認ください。※全てのUSBメモリの動作を保証するものではありません。またUSBハブは利用できません。※説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする