単4が単3になる電池アダプター

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード31875446 品番ADC-430PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。
単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。

材質ポリプロピレン樹脂 パープル 質量(g)3 タイプ単4→単3 寸法(Φ×mm)14×50 使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:649

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
掛時計の電池部

最近は単3電池の使用品が少なくなり単4電池の数本セットを購入していますのでこの商品で単3サイズにして使用しました。

2025-05-05
用途:
eneloopの充電用として購入
飲食業

アダプターに入れて充電すると、緩すぎて充電が不安定です。

2024-12-14
用途:
家の電気製品
サービス業

普通に使えました。こういうのはいざという時のためにあると良いですね。
ちなみにこれを、単3が単1になるアダプターに入れて使ってみましたが、使えました。

対象商品:
31875437
2023-02-01
用途:
単三電池を使用している製品を使用する時
製造業

最近単三電池を使用する機会が減り在庫している単三電池の使用期限が来ているものが出てきた。無理に使用しても液漏れをおこしやすく大変なことになる。
在庫するのは単四だけにして単三の製品は本製品を使用すれば電池在庫の管理も楽だし結局お得になります。

対象商品:
31875437
2021-10-20
用途:
軽量化
恩地冷蔵株式会社 様

単5とかもアルミホイル噛ませれば使えます。マウス等なにかしらのものを極限まで軽量化したいときに使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする