ベーシックライト コード3m

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31875534 品番 BL-120M3
販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。

消費電力(W)36 質量(g)1280 周波数(Hz)50/60Hz 定格電圧(V)AC100 寸法(cm)120 色温度(K)5500-6000 明るさ(Lm)3600 防水保護等級IP65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31875534
2022-06-06
用途:
ガーデニング

このライト、お気に入り商品でリピート買いです。近所の量販店でも売っていますが、価格面で今回はモノタロウさんで買いました。日没後もガーデニング出来る用に自宅の花壇を照らす用途です。
気に入っている点は、明るい、防水型、設置しやすいなどなどありますが、
一番気に入っている点は、増設する際に電源を取り直す必要がないこと。
一個目こそコンセントに繋ぐ必要がありますが、二個目以降は直列に配線すれば電源が供給されます。
これは非常に考えられた設計です。
今回買った分で計4台の設置となりました。

対象商品:
31875534
2020-07-13
用途:
自宅車庫の照明用
その他業種

人感センサーとの組み合わせで使用しています。明るくLEDなので虫も誘因せず助かってます。取付金具も各種あるとよいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする