スタンドセット電源コード付き 防雨仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31875568 品番 BL-120ST
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。

消費電力(W)36×2 周波数(Hz)0.833333333333333 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)3 寸法(cm)120 色温度(K)5500-6000 明るさ(Lm)3600×2 防水保護等級IP65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
鈑金塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

想像していたより明るくで重宝しています
あとは耐久性はこれからです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする