富士倉
富士倉の 懐中電灯・ライト
富士倉の ハンディタイプライト
充電式 スティックライト 調光タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31875586
品番
DN-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ダイヤル式で明るさ調整は無段階!スリムなボディで狭い場所での作業に最適!リチウムイオン電池内蔵で経済的!
本体底部にフックとマグネット付き。
明るさ(Lm)
メインライト:600 トップライト:120
質量(g)
238
バッテリー
リチウムイオン電池
色温度(K)
5700-6000
バッテリー容量(Ah)
2.6
充電時間(時間)
4
アズワン品番
64-9675-35
使用時間(時間)
メインライト:15〜2 トップライト:10
防水保護等級
IP54
耐衝撃
IK07
演色指数(Ra)
Ra80
バッテリー寿命
500回