アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの 春夏 ボトムス
9507ツータックカーゴパンツ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31878106
品番
9507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
ソフトベージュ
サイズ
EL
混率(%)
綿100
種別
ツータックカーゴパンツ
対応シーズン
春夏
生地
ソフトライトツイル(形態安定加工)
色番
2
生地性能
形態安定