9507 9507ツータックカーゴパンツ アルトコーポレーション 31878133

9507ツータックカーゴパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31878133 品番9507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
ソフトベージュ サイズ6L 混率(%)綿100 種別ツータックカーゴパンツ 対応シーズン春夏 生地ソフトライトツイル(形態安定加工) 色番2 生地性能形態安定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-19
用途:
電気工事
建設業・工事業

84から86センチのウエストでLLがちょうどいい感じです。
生地もサラッとしていてはき心地もいいです。
またリピートます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする