SA2010 SA2010ノータックレディースチノパン アルトコーポレーション 31895326

SA2010ノータックレディースチノパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31895326 品番SA2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ノータックのすっきりとしたトラディショナルなチノパンツ

アイボリー サイズ21号 ウエスト(cm)98 股下(cm)80フリー 種別ノータックチノパン 混率(%)綿100 対応シーズン春夏 ヒップ(cm)119 色番21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする