アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの ボトムス
アルトコーポレーションの オールシーズン ボトムス
SA2010ノータックレディースチノパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31895335
品番
SA2010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ノータックのすっきりとしたトラディショナルなチノパンツ
色
アイボリー
サイズ
23号
ウエスト(cm)
103
股下(cm)
80フリー
種別
ノータックチノパン
混率(%)
綿100
対応シーズン
春夏
ヒップ(cm)
124
色番
21