エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/薄型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
31899797
品番
P-STRSLGD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚み約2.5mmの極薄設計※。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、薄くて邪魔にならないフィンガーリング。 ※最薄部・設計値(粘着シートを含まず)
色
ゴールド
セット内容
フィンガーリング×1、フィルム×1、交換用粘着シート×2
材質
亜鉛合金(吸着面:アクリル系粘着)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:約30.0×3.0×30.0、貼り付け面:約20.0×20.0
耐荷重(g)
250以上の機器本体には使用しないでください