エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/薄型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
31899806
品番
P-STRSLPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
厚み約2.5mmの極薄設計※。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、薄くて邪魔にならないフィンガーリング。 ※最薄部・設計値(粘着シートを含まず)
タイプ
フィンガーリング
色
ピンク
セット内容
フィンガーリング×1、フィルム×1、交換用粘着シート×2
材質
亜鉛合金(吸着面:アクリル系粘着)
寸法(幅W×高さH)(mm)
貼り付け面:約20.0×20.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:約30.0×3.0×30.0