USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マグネット付 ケーブル長 1m

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31900804 品番U2H-TZ427BBK
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート ブラック 質量(g)約45.0 使用温度範囲(℃)5〜40 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く) インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く) 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 湿度範囲(%)30〜80(結露なきこと) インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
USBコネクタ保護
アテック 様

新しいノートのUSBコネクタ保護に使用。
抜き差しが多いので本体部分の保護に使用。
磁石もしっかりしていてグーーー!

対象商品:
31900804
2023-12-09
用途:
車内ミニLEDライト給電
金融・保険業

思ったよりも小さくて便利。両面テープで、車内ダッシュボード上に貼り付け、そこに、ミニLEDライトを挿したり、同乗者スマホ充電用に使います。

1人が参考にしています
対象商品:
31900804
2022-11-21
用途:
スキャナを使用する時

購入したスキャナのコードが短かったので、デスクの上まで届かず、困っていたところ、
このケーブルを見つけました。長さ的には少し長かったですがデスクの上でスキャナを使用できてとても満足してます。

対象商品:
31900804
2022-02-14
用途:
事務所で使用している2年目のACERデスクトップパソコン裏面USBポート不良で全面ポート使用するため。
タウン電気 様 (卸売・小売業)

コードが1mなので、デスクトップ型にはすごく便利でした。

対象商品:
31900804
2024-03-01
用途:
なんでもUSB
製造業

なんでもUSBだからハブがないといろいろ足りなくて不便。

対象商品:
31900804
2021-10-28
用途:
リモート会議用機器増設用に

リモート会議用にしたデスクトップPCのI/Oポート数を拡張する為に購買。
メモリリーダーやwebカメラ/マイク、会議用スピーカー、プロジェクタ等を接続する。

対象商品:
31900804
2020-01-13
用途:
パソコンのUSBメディア使用時
株式会社光栄 様

下部に磁石がついているため、机に固定できて最高です。4口も程よく。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする