エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホリング
スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/シリコンリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31901285
品番
P-STRSCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
指への負担を軽減するシリコン素材を採用。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、やわらかなシリコン素材のフィンガーリング。
タイプ
フィンガーリング
色
ブラック
セット内容
フィンガーリング×1、フィルム×1
材質
シリコン、ポリカーボネート(吸着面:ポリウレタン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36.0×7.4×36.0