スマートフォン用ストラップ/フィンガーリング/シリコンリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31901319 品番P-STRSCWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

指への負担を軽減するシリコン素材を採用。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、やわらかなシリコン素材のフィンガーリング。

タイプフィンガーリング ホワイト セット内容フィンガーリング×1、フィルム×1 材質シリコン、ポリカーボネート(吸着面:ポリウレタン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×7.4×36.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする