デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 80mm幅 塩ビタイル・長尺シート用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 31902484 品番 15-DCA280(O)
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

幅広のノンスリップで、改修工事等に最適です。

用途長尺シート・塩ビタイル等の薄手の床材用のノンスリップです。 仕様フラットエンドタイヤ付 材質アルミ製(A6063S-T5) 幅(mm)80 DC-60 ダークブルー タイプ丸型 長さ(m)2 仕上シルバー 穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約300mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2本タイヤ(樹脂部分)の製品になります。1本のご注文でもタイヤは必要数量(2本分)を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※付属品のフラットエンドタイヤ(70mm)は1本の注文につき2組(4個)が添付しています。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※外気温15℃以下の場合、ホットガンなどで金物本体やタイヤ(両面テープ)を温めて取付けしてください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする