PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 注文コード31902676 品番OS180-PM14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。
穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。
横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。
PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。

仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40〜+85 全長L(mm)180 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 最大結束径(Φmm)(PF管)36.5 取付穴径(Φmm)13.8〜14.2 幅A(mm)12.7 最小結束径(Φmm)(PF管)23 取付板厚(mm)2.0〜2.3 ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]

商品説明動画

PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ(OS180-PM14)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする