色Pブルー
サイズ6L
混率(%)ポリエステル60・綿40
仕様ノーフォーク、前立て比翼仕様、裾アジャスター、左胸ダブルポケット(ペン差し付)、左袖ポケット(ペン差し付)、内ポケット、野帳が入るポケット、左胸ポケット(巾17cm×深さ19cm)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ソフトツイル、樹脂穴ボタン
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用
色番6
名入れ可