コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
防風ストレッチジャケット G-2340
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
31905415
品番
G-2340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいストレッチ素材・風を通さない防風素材・ドライタッチなメッシュ素材の三層構造。
色
ネイビー
サイズ
S
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
用途
秋冬から春まで着こなせる軽量ウィンドブレーカー。
仕様
ストレッチ、縦ファスナーポケット、内ポケット付、脇逆玉ポケット、裏ボンディングメッシュ、ストレッチテープ、胸ポケット(巾12cm×深さ20cm)
材質
ストレッチ防風ボンディング(裏メッシュ)
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
色番
1