コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
防風ストレッチジャケット G-2340
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31905433
品番
G-2340
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
動きやすいストレッチ素材・風を通さない防風素材・ドライタッチなメッシュ素材の三層構造。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
色
ネイビー
サイズ
L
種別
長袖ブルゾン
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル100
用途
秋冬から春まで着こなせる軽量ウィンドブレーカー。
仕様
ストレッチ、縦ファスナーポケット、内ポケット付、脇逆玉ポケット、裏ボンディングメッシュ、ストレッチテープ、胸ポケット(巾12cm×深さ20cm)
材質
ストレッチ防風ボンディング(裏メッシュ)
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
色番
1
名入れ
可