ブルゾン A-4170

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 ライム サイズM 注文コード31906027 品番A-4170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど88種類から選べます 他の種類を見る

上着11色、パンツ9色展開。両腕マルチポケット・反射パイピング(左胸、背中)・脇消臭テープ・野帳も入る縦ポケット仕様。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
ライム サイズM 種別長袖ブルゾン 機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果 混率(%)ポリエステル65・綿35 用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。 仕様ムーンフォーク、両袖マルチポケット、脇逆玉大容量ポケット、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスター、反射パイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)、右胸ポケット(巾14cm×深さ13cm) 材質ソフトツイル、樹脂ドットボタン、樹脂ファスナー 胸囲(cm)116 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)63 色番8 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする