コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
ノータックスラックス A-4173
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全135種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31906675
品番
A-4173
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
マルチポケット・右脇ポケット内部にコインポケット・カルビナループ付
色
ネイビー
種別
パンツ/スラックス
機能
JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
色番
1
用途
カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。
仕様
マルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナループ付
材質
ソフトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろポケット)