色シルバー
種別カーゴスラックス
機能JIS帯電防止規格合格、帯電防止素材使用、反射、消臭効果
混率(%)ポリエステル65・綿35
股下(cm)76
ウエスト(cm)(ヌード寸法)66、(仕上がり寸法)76
色番3
用途カラー&サイズ&機能を豊富に展開。上下カラーを変えることで他と違うコーディネートが可能。
仕様マルチポケット、上からも入るスルポケ、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナループ付、角度をつけて物が落ちにくいサイドポケット
材質ソフトツイル、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット)
ヒップ(cm)98