色ネイビー
サイズ3L
種別長袖ブルゾン
機能消臭効果
混率(%)綿100
用途綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。
仕様ノーフォーク、両袖マルチポケット、脇逆玉大容量ポケット、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスター、左胸IDカードループ、野帳も入る縦ポケット、脇消臭テープ付、立体カット、左胸ポケット(巾14cm×深さ16cm)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質チノクロス
胸囲(cm)128
肩幅(cm)54
袖丈(cm)60
着丈(cm)69
色番1
名入れ可