コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
立体カットノータックスラックス A-4673
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
ウエスト(cm)
(ヌード寸法)62、(仕上がり寸法)72
色番
6
注文コード
31911243
品番
A-4673
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・色番
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
立体カットで突っ張り感軽減。カルビナループ付。
色
ブルー
種別
パンツ/スラックス
機能
消臭効果
混率(%)
綿100
股下(cm)
76
色番
6
ウエスト(cm)
(ヌード寸法)62、(仕上がり寸法)72
ヒップ(cm)
94
用途
綿100%素材は、火を使用する環境にも対応。
仕様
両脇カラビナループ付、立体カット、バックルガード
材質
チノクロス