曜日別特売
A-4378 長袖ポロシャツ A-4378 コーコス信岡 31911864

長袖ポロシャツ A-4378

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ5号
ホワイト
内容量1枚注文コード31911864品番A-4378
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

Xラインスポーツシルエット・消臭テープ・ボタン付胸ポケット・吸汗速乾DRY素材採用。

用途あらゆる体型にマッチする豊富なサイズ展開。ホワイトサイズ5号種別長袖ポロシャツ機能吸汗速乾、消臭効果混率(%)ポリエステル100仕様吸汗速乾DRY、脇消臭テープ付、前立て右上仕様、袖マルチポケット(意匠登録済)、ボタン付胸ポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。材質マイクロドライバックメッシュ、樹脂穴ボタン胸囲(cm)83着丈(cm)58裄丈(cm)74色番0名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする