長袖ポロシャツ A-4378

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31911916 品番 A-4378
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

Xラインスポーツシルエット・消臭テープ・ボタン付胸ポケット・吸汗速乾DRY素材採用。

ネイビー サイズ7号 種別長袖ポロシャツ 機能吸汗速乾、消臭効果 混率(%)ポリエステル100 用途あらゆる体型にマッチする豊富なサイズ展開。 仕様吸汗速乾DRY、脇消臭テープ付、前立て右上仕様、袖マルチポケット(意匠登録済)、ボタン付胸ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質マイクロドライバックメッシュ、樹脂穴ボタン 胸囲(cm)87 着丈(cm)60 裄丈(cm)75 色番1 名入れ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする