色オレンジ
サイズ11号
種別長袖ポロシャツ
機能吸汗速乾、消臭効果
混率(%)ポリエステル100
用途あらゆる体型にマッチする豊富なサイズ展開。
仕様吸汗速乾DRY、脇消臭テープ付、前立て右上仕様、袖マルチポケット(意匠登録済)、ボタン付胸ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質マイクロドライバックメッシュ、樹脂穴ボタン
胸囲(cm)95
着丈(cm)64
裄丈(cm)77
色番12
名入れ可
袖丈長袖